Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKX5 miniatűr lámpa H4-60 / 55 60 / 55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ

LUMAPRO 2EKX5 miniatűr lámpa H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2V

Raktáron
Tétel: AB9PQZ Modell: 2EKX5
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
€15.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam150/300 óra.
Átlagos élet150/320 óra.
Alap típusaP43T-38
Izzó házÜveg
Áramlat5000 / 4580mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek1735/1006
Lámpa alakjaT4 5/8
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens1735/1006
Max. Teljes hossz3.62 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számH4-60 / 55
Feszültség13.2
Watts60/55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 2FND6 miniatűr lámpa H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF 2FND6250 XNUMX óra.PX26d55,000mA1350H7-5555€16.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKX5 miniatűr lámpa H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2V
€15.65 /Mértékegység