Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKU5 miniatűr lámpa 48psb 2.4w T2 48v - 10 db-os csomag | AB9PQG

LUMAPRO 2EKU5 miniatűr lámpa 48 psb 2.4w T2 48v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9PQG Modell: 2EKU5
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
€36.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat50mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.11 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásTelefonszám
Kereskedési szám48 PSB
Feszültség48
Watts2.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaMax. Teljes hosszKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 21U508 Miniatűr lámpa 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 XNUMX óra.Tel. 2. sz. Dia1.69 "48C22€4.43
LUMAPRO 21U509 miniatűr lámpa 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.Tel. 5. sz. Dia1.11 "48 PSB2.4€4.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKU5 miniatűr lámpa 48 psb 2.4w T2 48v - 10 db-os csomag
€36.14 /csomag