DESTACO 8000, 8200, 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek


Szűrő
Anyag: Alumínium , Üzemi hőmérséklet: -14 és +195 fok között
StílusModellHengerfuratHúzási irányütésForgó ütésFüggőleges szorító ütésSzereljePort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
8015
0.75 "Jobb kéz0.85 "0.47 "0.38 "Menetes test10-32€707.16
A
8016
0.75 "Bal kéz0.85 "0.47 "0.38 "Menetes test10-32€745.20
B
8215
1.5 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€949.73
B
8216
1.5 "Bal kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€934.82
C
8415
1.19 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€822.74
C
8416
1.19 "Bal kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€914.01

8000, 8200, 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek

Ezek a Destaco 8000, 8200 és 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek nem reteszelő bilincsek, amelyek a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt. Ezeket a bilincseket a fém- és nemfémes termékek másodlagos gyártási műveletei során történő gyors és lengő rögzítő mozgásra szánják az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú bilincsek egy masszív lengőmechanizmust tartalmaznak, amely biztosítja, hogy a szorítókar szöghelyzete változatlan marad, még a munkadarabbal való enyhe ütközés után is ki- és berakodás közben. Könnyű alumínium házzal rendelkeznek, amely ideális a zord környezetekhez, és orsóval és szorítókarral vannak ellátva, amelyek akár 89 lb tartási kapacitást biztosítanak. A robusztus, egy darabból álló konstrukció garantálja a belső alkatrészek pontos beállítását és a szorító merevségét. Egy léghajtású forgókar végén található, manuálisan állítható menetes csap segítségével rögzítik a munkadarabot. Ezek az egységek pneumatikus bemeneti hengert tartalmaznak a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és belső nyílásokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a bilincs túlgyorsítása által okozott bütykös károsodást. Akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten és 45 psi és 130 psi közötti nyomáson is működhetnek. Ezeknek a bilincseknek a menetes teste lehetővé teszi a rögzítőcsavarok segítségével a menetes vagy hézaglyukba történő könnyű felszerelést. Ezek a Destaco pneumatikus bilincsek érzékelőre kész kialakítással rendelkeznek kerek stílusú érzékelőkhöz. Ezeket a helyzetérzékelőket úgy tervezték, hogy a bilincs térburkolatán belülre legyenek felszerelve, megakadályozva, hogy az érzékelő behatoljon a bilincs rögzítőburkolatába, így helyet takaríthat meg anélkül, hogy kellemetlenséget okozna. Megakadályozzák az egyszeres működésű bilincseknél előforduló lassú és vissza nem térő problémákat. Ezek a kettős működésű, pneumatikus lengőbilincsek bal- és jobbkezes lengés változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Ha ezeket a lengőbilincseket a szorítókar nélkül szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá a -LA utótagot az MPN-hez (például 8215-LA).

Felhasználás

  • Ezek a Destaco 8000, 8200 és 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Ezek a Destaco 8000, 8200 és 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek robusztus egyrészes felépítésűek, hogy biztosítsák a belső alkatrészek pontos beállítását és a maximális rögzítési merevséget.
  • Kettős működésű egységek, amelyek kiküszöbölik az egyszeres működésű bilincseknél a vissza nem térő és a lassú visszatérési problémákat.
  • Ezek a pneumatikus bilincsek könnyű és robusztus alumínium testtel rendelkeznek, amely kiváló szerkezeti merevséget kínál, miközben ellenáll akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékletnek, 45 és 130 psi közötti nyomáson.
  • Szorítókarral és orsóval vannak ellátva, amelyek ideálisak 89 lb-ig terjedő kapacitás megtartására hegesztési, könnyű megmunkálási és összeszerelési műveletek során.
  • Ezek a pneumatikus lengőbilincsek érzékelőkészek a kerek stílusú érzékelőkhöz.
  • Manuálisan állítható menetes csapokkal vannak ellátva a léghajtású forgókar végén a munkadarab rögzítéséhez.
  • A 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú Destaco pneumatikus lengőbilincsek menetes házzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egységek könnyű rögzítését egy menetes vagy hézaglyukba rögzítőcsavarokkal.
  • Ezek a 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú bilincsek balos és jobbos lengős változatban is kaphatók.
  • Egyes modellek Toggle Lock funkcióval rendelkeznek, hogy nagyobb biztonságot nyújtsanak azáltal, hogy a középen túli zárás állapota megmarad, és a bilincs védve marad a véletlen nyitás ellen (keresse a -R végződésű modelleket).

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 801528, 801529, 821512 és 821513: Ezek a Destaco szorítókarok kompatibilisek a márka 8000 és 8200 sorozatú pneumatikus lengőbilincseivel. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
  • Destaco 801532 és 821556: Ezek a szorítókar-adapterek lehetőséget biztosítanak a testreszabott szorítókarok 8000 és 8200 sorozatú bilincsekhez való rögzítésére. Az egységek forgatható karral rendelkeznek, amely akár 360 fokban is képes szabad mozgást biztosítani.
  • Destaco 801553, 821553 és 841550: Ezek a Destaco rögzítőkarimák növelik a Destaco 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú menetes pneumatikus lengőbilincseinek képességeit azáltal, hogy változtatható magasságállítást tesznek lehetővé, és alkalmasak süllyesztett szerelési alkalmazásokhoz.
  • Destaco 801560, 821560 és 841560: Ezeket a cseretömítés-készleteket a 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú pneumatikus lengőbilincsek akadálytalan működésére tervezték.

Szabványok és jóváhagyások

  • Ezek a Destaco 8000, 8200 és 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Telepítés

  • A 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú Destaco pneumatikus lengőbilincsek birodalmi menetes testtel rendelkeznek az egység menetes furatba vagy hézagnyíláson keresztül történő felszereléséhez, opcionális rögzítőcsavarokkal és karimás tartozékokkal.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a pneumatikus lengőbilincs?

A pneumatikus lengőbilincsek kis szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.

Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?

Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, vizualizálnia kell a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengést jelentenek, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengéseket.

Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?

A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy részét a felcsavarható szorítókarra használják, a dugattyú lengetése mellett.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?