Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U509 miniatűr lámpa 48psb T2 48v | AB6JUR

LUMAPRO 21U509 Miniatűr lámpa 48psb T2 48v

Raktáron
Tétel: AB6JUR Modell: 21U509
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
€4.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.11 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásTelefonszám
Kereskedési szám48 PSB
Feszültség48
Watts2.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaMax. Teljes hosszKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U508 Miniatűr lámpa 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 XNUMX óra.Tel. 2. sz. Dia1.69 "48C221€4.43
LUMAPRO 2EKU5 miniatűr lámpa 48psb 2.4w T2 48v - 10 db-os csomag | AB9PQG 2 EKU510,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.Tel. 5. sz. Dia1.11 "48 PSB2.410€36.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U509 Miniatűr lámpa 48psb T2 48v
€4.56 /Mértékegység