Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U585 miniatűr lámpa 921 T5 12.8v - 2 csomag | AB6JXV

LUMAPRO 21U585 miniatűr lámpa 921 T5 12.8 V - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JXV Modell: 21U585
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
€6.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám921
Feszültség12.8
Watts18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U580 Miniatűr lámpa 912 T5 12.8v - 2 csomag AB6JXP 21U580Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.91213Üvegék W2.1--2€5.47
LUMAPRO 21U584 miniatűr lámpa 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Különleges szolgáltatás500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.9187Üvegék W2.1--1€2.29
LUMAPRO 21U586 Miniatűr lámpa 922 T5 12.8v - 2 csomag AB6JXW 21U586Autóipari200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.92212.5Üvegék W2.1--2€5.48
LUMAPRO 21U587 miniatűr lámpa 923 T5 12.8v - 2 csomag | AB6JXX 21U587Különleges szolgáltatás500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.92311.7Üvegék W2.1--2€4.82
LUMAPRO 2FLT8 miniatűr lámpa 922 12.5w T5 12.8v - 10 darabos csomag AB9VJH 2FLT8Általános rendeltetésű200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.92212.5Ék980mA18910€13.21
LUMAPRO 2FLV2 Mini izzólámpa 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Általános rendeltetésű500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.92311.7Ék910mA15710€13.32
LUMAPRO 2FLV9 Mini izzólámpa 901 4w T5 12.8v - 10 darabos csomag | AB9VJZ 2FLV9Általános rendeltetésű500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.9014Ék310mA3710€14.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U585 miniatűr lámpa 921 T5 12.8 V - 2 db
€6.15 /csomag