Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82663-06 Visszacsapó szelep Nickle sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AE6QVE 5UPG6

ALPHA FITTINGS 82663-06 Visszacsapó szelep nikkel sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AE6QVE Modell: 82663-06Kereszthivatkozás: 5UPG6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaMNPT
Repedési nyomás3 psi
Hex méret51 / 64 "
Hossz1 27 / 32 "
AnyagNickle Brass
Max. Hőmérséklet160 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Teljes magasság2"
Tömítés anyagaNBR
Ülés anyagaSárgaréz
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagAcél
Szélesség51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481301090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
ALPHA FITTINGS 82663-04 Visszacsapó szelep nikkel sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AE6QVD 5UPG5 82663-0445 / 64 "1.437 "1"1 / 4 "45 / 64 "€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82663-06 Visszacsapó szelep nikkel sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt
€32.07 /Mértékegység