Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 10F252 süllyesztett könnyű ház-készlet | AA2EQK

LUMAPRO 10F252 süllyesztett lámpaházkészlet

Raktáron
Tétel: AA2EQK Modell: 10F252
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
€9.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világító ház készlet
Tényleges OD (In.)6-1 / 2 "
Mennyezetnyitás szükséges (hüvelyk)6-1/2
Lámpatest típusaÚj építés és átalakítás
Magasság12 2 / 5 "
Ház anyagaAcél és alumínium
Szigetelés típusaIC
Lámpa típusaA19, BR30, PAR30L
Hossz13 7 / 8 "
Max. Teljesítmény75
Lámpák száma1
Feszültség120
Szélesség7 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.719
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód9405106010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 6" izzólámpa, fehér nyitott szegély

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaMagasságSzigetelés típusaTételLámpa típusaMax. TeljesítménySzélességÁr
LUMAPRO 5TP91 süllyesztett könnyű ház | AE6KPL 5TP91Új építés7.25 "ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€4.92
LUMAPRO 5TP92 süllyesztett könnyű ház | AE6KPM 5TP92Új építés7.25 "Nem ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€6.92
LUMAPRO 5TP94 süllyesztett lámpaház | AE6KPP 5TP94Új építés7.25 "ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€16.61
LUMAPRO 5TP95 süllyesztett könnyű ház | AE6KPQ 5TP95Új építés7.25 "ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€46.54
LUMAPRO 5TP96 süllyesztett könnyű ház | AE6KPR 5TP96Új építés7.25 "Nem ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€59.21
LUMAPRO 5TP97 süllyesztett lámpaház | AE6KPT 5TP97Új építés7.25 "ICSüllyesztett világítási házak és készletekIzzó75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€5.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F252 süllyesztett lámpaházkészlet
€9.86 /Mértékegység