WESTWARD 1JYU6 akkumulátortöltő 6/12v (m) 100 A Start | AA9ZHE

WESTWARD 1JYU6 akkumulátortöltő 6/12v (m) 100 A Start

Raktáron
Tétel: AA9ZHE Modell: 1JYU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€190.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
Kábel hossza6 láb.
Töltési idő 12V2-4 óra.
Bemenet2.7A
Kézi (M) / Automatikus (A)M
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság5"
Teljes szélesség9.5 "
UL névleges amper 12V2/15
UL névleges amper 6V15
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8504409550
Származási országTW

Termék részletek:

    • Töltési idő 6 V (2–4 óra)
    • UL névleges erősítőindítás (100)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 1JYU8 akkumulátortöltő 6/12v (a) 55 A Start | AA9ZHG 1JYU8€174.07
WESTWARD 1JYU9 akkumulátortöltő 6 / 12v (a) 100 A Indítás | AA9ZHH 1JYU9€194.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1JYU6 akkumulátortöltő 6/12v (m) 100 A Start
€190.43 /Mértékegység