Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F241 építési süllyesztett ház | AA2EPY

LUMAPRO 10F241 építési süllyesztett ház

Cikkszám: AA2EPY Modell: 10F241
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

26.381Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világítási ház
Tényleges Od4 5/16", 4.312"
Légmentesen záródónem elérhető
Mennyezeti nyitás szükséges4 1 / 2 "
Mennyezeti nyílás szükséges – süllyesztett lámpa4 1 / 2 "
Mennyezeti lejtés arányanem elérhető
Mennyezeti típusLapos mennyezet
Mennyezet típusa - süllyesztett lámpaLapos mennyezet
Lámpatest típusaÚj építés
Lámpa típusa - süllyesztett lefelé világításÚj építés
Magasság8"
Ház anyagaAlumínium
Hossz13 7 / 8 "
Fényteljesítménynem elérhető
Világítási technológiaHalogén
Névleges rekeszméret4"
Névleges méret4"
Lámpák száma1
Dia kívül.4 5 / 16 "
Teljes magasság8"
Teljes hossz13 7 / 8 "
Kímélő szín – süllyesztett alsó lámpafehér
Trim stílusSzemgolyó
Feszültség12V
Watts50 W
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.24
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9405106010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 4" alacsony feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaSzigetelés típusaLámpa típusaMax. TeljesítményJavasolt lámpatételFeszültségWattsSzélességÁr
LUMAPRO 10F239 építési süllyesztett ház | AA2EPW 10F239Alumínium; AcélICMR165010J378120Alumínium; Acél6"24.928€
LUMAPRO 10F240 építési süllyesztett ház | AA2EPX 10F240AcélNem ICR26, PAR16, A19, PAR206010J378120Acél5 1 / 2 "13.295€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F241 építési süllyesztett ház
26.381€ /Mértékegység