CHANNELLOCK Állítható csavarkulcs


Szűrő
StílusModellbefejezHandleÁllkapacitásAnyagTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
806NW
Fekete-foszfátSima markolat3 / 32 "Ötvözött acél6.25 "€38.64
B
810NW
Fekete-foszfátSima markolat1-13 / 32 "Ötvözött acél10 "€56.66
C
812NW
Fekete-foszfátSima markolat1.5 "Ötvözött acél12 "€79.80
D
815N
Fekete-foszfátSima markolat1-21 / 32 "Ötvözött acél15 "€125.64
E
818N
Fekete-foszfátSima markolat2.125 "Ötvözött acél18 "€230.69
F
808NW
Fekete-foszfátSima markolat1.187 "Ötvözött acél8"€43.99
G
804N
Fekete-foszfátSima markolat1 / 2 "Ötvözött acél4.5 "€37.64
H
804
krómSima markolat1 / 2 "Ötvözött acél4.5 "€36.62
I
818
krómSima markolat2.125 "Ötvözött acél18 "€251.29
J
808W
krómSima markolat1.156 "Króm-vanádium acél8"€50.33
K
812 WCB
krómPárna markolat1.5 "Ötvözött acél12 "€98.62
L
810 WCB
krómPárna markolat1-13 / 32 "Ötvözött acél10 "€81.28
M
808 WCB
krómPárna markolat1.187 "Ötvözött acél8"€64.94
J
810W
krómSima markolat1.375 "Króm-vanádium acél10 "€65.18
N
8 WCB
krómPárna markolat1.5 "Króm-vanádium acél8"€74.18
O
812W
krómSima markolat1.5 "Ötvözött acél12 "€82.15
J
806W
krómSima markolat1"Króm-vanádium acél6"€43.37
P
815
krómSima markolat1-21 / 32 "Ötvözött acél15 "€127.45
Q
806 WCB
krómPárna markolat3 / 32 "Ötvözött acél6.25 "€55.71
R
824
krómSima markolat2.437 "Ötvözött acél24 "€457.48
N
6 WCB
krómPárna markolat1-5 / 16 "Króm-vanádium acél6"€62.73
S
830
Szatén krómSima markolat3"Króm-vanádium acél30 "€936.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?