ATP Cső nejlon 1/8 hüvelyk


Szűrő
Burst nyomás: 675 psi , Keménység: D part: 70 , Belső átmérő: 0.08 " , Hossz: 100 láb. , Anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 225 psi , Külső átmérő: 1 / 8 " , Temp. Hatótávolság: -60 - 200 F , Megértés: +/- 0.004 " , Falvastagság: 0.022 "
StílusModellszínekVákuum besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
N18-ABU
Kék28 hüvelyk Hg€12.24
B
N18-NA
Természetes28 hüvelyk. Hg.€49.41
C
N18-AY
Sárga28 hüvelyk Hg€12.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?