Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F202 süllyesztett burkolat, 4 hüvelykes terelőlemez | AA2ENJ

LUMAPRO 10F202 süllyesztett trimm 4 hüvelykes terelőlemez

Cikkszám: AA2ENJ Modell: 10F202
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

4.237Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világítótest
Terelő színfehér
Mennyezeti típusLapos mennyezet
Mennyezet típusa - süllyesztett lámpaLapos mennyezet
Ház anyagaFém
Ház mérete4"
Belül Dia.4"
Belső átmérő4"
Névleges rekeszméret4"
Névleges méret4"
Dia kívül.5 1 / 2 "
Reflektor vagy terelőlap színefehér
Gyűrű színefehér
Vágás színefehér
Kímélő szín – süllyesztett alsó lámpafehér
VágóanyagFém
Trim stílusZavarba ejt
Trim Style – süllyesztett alsó lámpaZavarba ejt
típusZavarba ejt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9405920000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz befejezéseÁr
LUMAPRO 10F203 süllyesztett burkolat, 4 hüvelykes terelőlemez | AA2ENK 10F203Fehér gyűrű / fekete terelő1.897€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F202 süllyesztett trimm 4 hüvelykes terelőlemez
4.237€ /Mértékegység