Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVIBOND 517601BT alumínium polipropilén reagenskészlet 10 ml | AA6ZNF 15F952

LOVIBOND 517601BT alumínium polipropilén reagenskészlet 10 ml

Raktáron
Tétel: AA6ZNF Modell: 517601BTKereszthivatkozás: 15F952

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€188.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlumínium PP reagenskészlet, 100 ml
AlkategóriaReagens készlet
típusReagensek és utántöltők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3822005090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LOVIBOND 535000 alumínium polipropilén reagenskészlet 10 ml | AA6ZMU 15F941 535000€356.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVIBOND 517601BT alumínium polipropilén reagenskészlet 10 ml
€188.05 /Mértékegység