LOVIBOND

A Lovibond a vízvizsgálati és színkezelő berendezések DIN ISO tanúsítvánnyal rendelkező szállítója. Termékkatalógusa különféle termékeket tartalmaz a koloriméter, a spektrofotométer, a pótérzékelő, a többparaméteres mérő és a tesztkészlet termékkategóriák alatt. A Lovibond víztesztelő berendezéseket, például a flok tesztelőket és a nagy klórtartalmú tesztkészleteket használják a medence, a környezeti és az ipari vízellenőrzésekhez. A Lovibond színkezelő eszközeit és mérlegeit folyadékok és szilárd anyagok elemzésére használják az élelmiszer- és italgyártásban, a bioüzemanyagok, a vegyipar és a gyógyszeripar területén.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

LOVIBOND reagensek és utántöltők

Reagensek és utántöltőkIdeális vízmérő eszközökkel való használatra a teljes és szabad klór, a vízkeménység, a kálium-jodid és a vas szintjének mérésére. Tabletták, puffer és szuszpenzió oldatok formájában kapható (245 termék)

LOVIBOND koloriméterek

KoloriméterekTartalmaz tesztelő készleteket a fény hullámhossz abszorbanciájának, vezetőképességének, ORP, pH-értékének, sótartalmának és TDS-szintjének vízben történő mérésére. +/- 20 mv, +/- 3%, +/- 0.05 pH és 2% pontosságú változatokban kapható (23 termék)

LOVIBOND spektrofotométerek

SpektrofotométerekKinetikai elemzésre, transzmisszió mérésére, valamint a felhasználó által definiált tesztek abszorpciójára és előkészítésére használt referenciasugár-műszerek különböző hullámhosszokon. Színes kijelzővel és USB-n vagy Etherneten keresztül rendszeresen frissített adatkezelési lehetőséggel (3 termék)

LOVIBOND vízmérő-tartozékok

Vízmérő tartozékokCseretartozékok, mint például infravörös interfész modulok, kerek műanyag fiolák, mintaküvetták, üvegcellák és soros csatlakozók, amelyek alkalmasak a Lovibond vízvizsgáló eszközökhöz (15 termék)

LOVIBOND zavarosságmérők

Zavarosságmérők(2 termék)

A Lovibondról

A Lovibond a vízvizsgálati és színkezelő berendezések DIN ISO tanúsítvánnyal rendelkező szállítója. Termékkatalógusa különféle termékeket tartalmaz a koloriméter, a spektrofotométer, a pótérzékelő, a többparaméteres mérő és a tesztkészlet termékkategóriák alatt. A Lovibond víztesztelő berendezéseket, például a flok tesztelőket és a nagy klórtartalmú tesztkészleteket használják a medence, a környezeti és az ipari vízellenőrzésekhez. A Lovibond színkezelő eszközeit és mérlegeit folyadékok és szilárd anyagok elemzésére használják az élelmiszer- és italgyártásban, a bioüzemanyagok, a vegyipar és a gyógyszeripar területén.