Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 mini lemezcsatlakozó, 5/8 x 5/8 furattal | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 mini tárcsa csatlakozó, 5/8 x 5/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8Kereszthivatkozás: 1CYN1 / 77180
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
€231.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.031 "
Bore A5/8 "X 5/8"
B furat5/8 "X 5/8"
Fura Dia.5/8 x 5/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteMDS63C
Csatolás típusaMini lemez távtartó bilincs stílusok
LemezanyagRozsdamentes acél
Lemez típusaRozsdamentes acél
befejezAlumínium
Hub Dia.1.772 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül22.3mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.031
Max. Furat25mm
Max. Furat25.00 mm
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.012
Max. FORDULAT2400
Max. Sebesség2400 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)300
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték89 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.772 "
Teljes hossz58mm
Párhuzamos eltolódás0.012 "
Csavar méretM6
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretMDS63C
StílusMini Disc távtartó bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték89 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FORDULATMax. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Ár
LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 mini tárcsacsatlakozó, 3/8 x 3/8 furattal | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 hüvelyk-font.1.102 "€458.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 mini tárcsa csatlakozó, 5/8 x 5/8 furatban
€231.88 /Mértékegység