Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 mini tárcsacsatlakozó, 3/8 x 3/8 furattal | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 mini tárcsa csatlakozó, 3/8 x 3/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Kereszthivatkozás: 1CYK8 / 77167
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
€396.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.020 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
B furat3 / 8 "x 3 / 8"
Fura Dia.3/8 x 3/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteMDS40C
Csatolás típusaMini lemez távtartó bilincs stílusok
LemezanyagRozsdamentes acél
Lemez típusaRozsdamentes acél
befejezAlumínium
Hub Dia.1.102 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül16.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.020
Max. Furat14mm
Max. Furat14.00 mm
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.007
Max. FORDULAT3800
Max. Sebesség3800 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)300
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték35 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.102 "
Teljes hossz46mm
Párhuzamos eltolódás0.007 "
Csavar méretM4
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretMDS40C
StílusMini Disc távtartó bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték35 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FORDULATMax. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Ár
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 mini lemezcsatlakozó, 5/8 x 5/8 furattal | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 hüvelyk-font.1.772 "€457.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 mini tárcsa csatlakozó, 3/8 x 3/8 furatban
€396.09 /Mértékegység