Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 csatlakozó dupla gerenda, 1/2 x 3/4 furatban | AA9FVN 1CYE5 / 76855

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 kettős gerenda, 1/2 x 3/4 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVN Model: ADB7 1/2x3/4Kereszthivatkozás: 1CYE5 / 76855
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
€473.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
B furat1 / 2 "x 3 / 4"
Fura Dia.1/2 x 3/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB7
Csatolás típusaDupla gerenda
befejezeloxált
Hub Dia.1.5 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül18mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat22mm
Max. Furat22.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.024
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték88 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz66.7mm
Párhuzamos eltolódás0.024 "
Csavar méretM5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB7
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték88 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483908040
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 kettős gerenda, 1/2 x 3/4 furatban
€473.85 /Mértékegység