LOVEJOY 84527102105 hidraulikus tartály, alumínium, 4.5 gallon | AC9TVG 3JWU1

LOVEJOY 84527102105 hidraulikus tartály, alumínium, 4.5 gallon

Raktáron
Tétel: AC9TVG Típus: 84527102105Kereszthivatkozás: 3JWU1 / 3JWR7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€979.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tartály
ÉpítésÖntött alumínium
Leeresztő dugóG 1/2
befejezTermészetes Alumium
Magasság9.437 "
Hossz14 9 / 16 "
FelszerelésFüggőleges
Névleges kapacitás4.5 Gal.
típusAlumínium
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413919050
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hasznos kapacitás (Cu.-In.) (1040)

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztő dugóMagasságHosszSzélességÁr
LOVEJOY 84527102102 Hidraulikus tartály, alumínium, 1.6 gallon | AC9TVE 3JWT8 84527102102G 3/86.875 "10.25 "8 11 / 16 "€739.29
LOVEJOY 84527102103 hidraulikus tartály, alumínium, 2.6 gallon | AC9TVF 3JWT9 84527102103G 3/88.125 "12 5 / 16 "9 9 / 16 "€837.61
LOVEJOY 84527102107 hidraulikus tartály, alumínium, 7.1 gallon | AC9TVH 3JWU2 84527102107G 1/210.875 "19 5 / 16 "13.437 "€1,049.08
LOVEJOY 84527102111 hidraulikus tartály, alumínium, 11 gallon | AC9TVJ 3JWU3 84527102111G 1/212 "20 11 / 16 "16 11 / 16 "€2,076.13
LOVEJOY 84527102117 hidraulikus tartály, alumínium, 17 gallon | AC9TVK 3JWU4 84527102117G 1/214 "24.25 "18 11 / 16 "€2,479.54
LOVEJOY 84527102002 Hidraulikus tartály, 1.6 gal űrtartalom, alumínium anyag | AN3UCQ 2002 84527102002----€236.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 84527102011 Hidraulikus tartály, 11 gal űrtartalom, alumínium anyag | AN3UCR 2011 84527102011----€645.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 84527102105 hidraulikus tartály, alumínium, 4.5 gallon
€979.97 /Mértékegység