WATTS LL40 kiterjesztett bemeneti szár hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 1 25 / 32 " , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 3"
StílusModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 F fokGY40XL3 / 4 "150 Psi€704.98
A
LLL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 F fok40L3 / 4 "150 Psi€737.32
A
LL40XL-75210 3/4
-3 / 4 "210 F fokGY40XL3 / 4 "75 Psi€775.59
A
LLL40XLM15-125210 3/4
-3 / 4 "210 F fok40L3 / 4 "125 psi€927.31
B
LL40XLM15-125210 1
1808000 XNUMX btuh1"210 ° FGY40XL1"125 psi€1,371.71
B
LL40XLM15-150210 1
2134000 XNUMX btuh1"210 ° FGY40XL1"150 Psi€1,281.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?