Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476969 Rugalmas tengelykapcsoló, 531 hüvelyk lbs nyomaték, 2.598 hüvelyk átmérő, 1.7090 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Raktáron
Tétel: CM7YRD Típus: 68514476969
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
€650.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Tengelyirányú eltérés0.0160 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A3 / 4 "x 1"
B furat3 / 4 "x 1"
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM8
Csatlakozó méreteBWLC78
Csatolás típusaFújtatós tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)21.16 oz.
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.768 "
Max. Furat1.378 "
Max. Üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség8600 RPM
Min. Furat0.551 "
Tehetetlenségi nyomaték1.7090 font négyzetméterben
Névleges nyomaték531 hüvelyk-font.
Dia kívül.2.598 "
Teljes hossz3.071 "
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Series ofBWLC sorozat
Stílusfogó
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség646050 in.-lbs./rad
kötet20.72803 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHD dimenzióHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességÁr
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 csatlakozó, harmonika, furat, 1/2 hüvelykes x 3/4 hüvelykes | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow Style-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€116.73
LOVEJOY 68514476960 harmonikatengely tengelykapcsoló, külső átmérő 1.722 hüvelyk, hossz 2.48 hüvelyk, alumínium | AM4TRQ 76960 68514476960Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476961 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 1.2600 hüvelyk külső átmérőjű, 1.6140 hüvelyk hosszúság | AN9BCH 76961 68514476961Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476982 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, 1.5750 hüvelyk külső átmérőjű, 1.8500 hüvelyk hosszúság | AN9BCK 76982 68514476982Rugalmas tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476973 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 1.7720 hüvelyk külső átmérőjű, 2.4800 hüvelyk hosszúság | AN9BCL 76973 68514476973Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1 fok0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476974 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, 1.7720 hüvelyk külső átmérőjű, 2.4800 hüvelyk hosszúság | AN9BCN 76974 68514476974Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1 fok0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476959 Rugalmas tengelykapcsoló, 159 hüvelyk lbs nyomaték, 1.772 hüvelyk átmérő, 0.2730 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQV 68514476959Mozgásvezérlő tengelykapcsolóFújtatós tengelykapcsoló1.50 fok0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476969 Rugalmas tengelykapcsoló, 531 hüvelyk lbs nyomaték, 2.598 hüvelyk átmérő, 1.7090 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség
€650.67 /Mértékegység