Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 csatlakozó, harmonika, furat, 1/2 hüvelykes x 3/4 hüvelykes | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Coupling, Bellows, Bore, 1/2 In x 3/4 In

Raktáron
Tétel: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Kereszthivatkozás: 1CYF9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€546.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.020 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
B furat1 / 2 "x 3 / 4"
Fura Dia.1/2 x 3/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteBWLC63
Csatolás típusaBellow Style
Hub Dia.1.772 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül12mm
AnyagAlumínium agyak, rozsdamentes acél harmonikák
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.020
Max. Furat25mm
Max. Furat25.00 mm
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT12,700
Max. Sebesség12,700 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)212
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték159 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.772 "
Teljes hossz63mm
Párhuzamos eltolódás0.008 "
Csavar méretM5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretBWLC63
StílusFújtatóbilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték159 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483908040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHD dimenzióHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514476960 harmonikatengely tengelykapcsoló, külső átmérő 1.722 hüvelyk, hossz 2.48 hüvelyk, alumínium | AM4TRQ 76960 68514476960Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476961 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 1.2600 hüvelyk külső átmérőjű, 1.6140 hüvelyk hosszúság | AN9BCH 76961 68514476961Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476982 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, 1.5750 hüvelyk külső átmérőjű, 1.8500 hüvelyk hosszúság | AN9BCK 76982 68514476982Rugalmas tengelykapcsoló-1.5 fok0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476973 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 1.7720 hüvelyk külső átmérőjű, 2.4800 hüvelyk hosszúság | AN9BCL 76973 68514476973Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1 fok0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476974 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, 1.7720 hüvelyk külső átmérőjű, 2.4800 hüvelyk hosszúság | AN9BCN 76974 68514476974Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1 fok0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476959 Rugalmas tengelykapcsoló, 159 hüvelyk lbs nyomaték, 1.772 hüvelyk átmérő, 0.2730 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQV 68514476959Mozgásvezérlő tengelykapcsolóFújtatós tengelykapcsoló1.50 fok0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476962 Rugalmas tengelykapcsoló, 159 hüvelyk lbs nyomaték, 1.772 hüvelyk átmérő, 0.2730 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQW 68514476962Mozgásvezérlő tengelykapcsolóFújtatós tengelykapcsoló1.50 fok0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Coupling, Bellows, Bore, 1/2 In x 3/4 In
€546.00 /Mértékegység