LOVEJOY 68514476955 Rugalmas tengelykapcsoló, 39.83 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.3350 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YQU Típus: 68514476955

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1.20 fok
Tengelyirányú eltérés0.0120 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM4
Csatlakozó méreteBWC41
Csatolás típusaSzabványos harmonika tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)2.60 oz.
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.551 "
Max. Furat0.63 "
Max. Üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség15000 rpm
Min. Furat0.236 "
Tehetetlenségi nyomaték0.3350 font négyzetméterben
Névleges nyomaték39.83 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.260 "
Teljes hossz1.614 "
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Series ofBWC sorozat
Stílusfogó
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség57083 in.-lbs./rad
kötet2.56239 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 csatlakozóharang, 3/8 x 1/4 furatban | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow bilincsek-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€64.24
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 csatlakozóharang, 3/8 x 3/8 furatban | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow Clamp stílus-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 harmonikatengely-tengelykapcsoló, külső átmérő 1.26 hüvelyk, hossz 1.614 hüvelyk, alumínium | AM7LTV 76956 68514476956Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.551 "0.63 "15000 fordulat / perc0.236 "€218.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477001 harmonikatengely tengelykapcsoló, külső átmérő 1.575 hüvelyk, hossz 1.85 hüvelyk, alumínium | AN3TEW 77001 68514477001Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.016 "0.571 "0.748 "15000 fordulat / perc0.315 "€258.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476947 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN8DVY 76947 68514476947Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc-€178.35
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476992 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 0.5910 hüvelyk külső átmérőjű, 0.9060 hüvelyk hosszúság | AN9BCB 76992 68514476992Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.008 "0.276 "0.256 "15000 fordulat / perc0.118 "€162.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476949 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN9BCC 76949 68514476949Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc0.118 "€178.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476955 Rugalmas tengelykapcsoló, 39.83 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.3350 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség