Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 csatlakozóharang, 3/8 x 1/4 furatban | AA9FVW 1CYF3

LOVEJOY BWC41 3 / 8x1 / 4 csatoló harmonikák, 3/8 x 1/4 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVW Model: BWC41 3/8x1/4Kereszthivatkozás: 1CYF3
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
€64.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.012 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A3/8 "X 1/4"
B furat3/8 "X 1/4"
Fura Dia.3/8 x 1/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteBWC41
Csatolás típusaBellow bilincsek
Hub Dia.1.26 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül14mm
AnyagAlumínium agyak, rozsdamentes acél harmonikák
Max. Szögeltolódás1.2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.012
Max. Furat16mm
Max. Furat16.00 mm
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT15,000
Max. Sebesség15,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)212
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték39.83 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.26 "
Teljes hossz41mm
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Csavar méretM4
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretBWC41
StílusFújtatóbilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték39.83 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483908040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 csatlakozóharang, 3/8 x 3/8 furatban | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow Clamp stílus-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 harmonikatengely-tengelykapcsoló, külső átmérő 1.26 hüvelyk, hossz 1.614 hüvelyk, alumínium | AM7LTV 76956 68514476956Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.551 "0.63 "15000 fordulat / perc0.236 "€218.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477001 harmonikatengely tengelykapcsoló, külső átmérő 1.575 hüvelyk, hossz 1.85 hüvelyk, alumínium | AN3TEW 77001 68514477001Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.016 "0.571 "0.748 "15000 fordulat / perc0.315 "€258.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476947 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN8DVY 76947 68514476947Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc-€178.35
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476992 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 0.5910 hüvelyk külső átmérőjű, 0.9060 hüvelyk hosszúság | AN9BCB 76992 68514476992Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.008 "0.276 "0.256 "15000 fordulat / perc0.118 "€162.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476949 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN9BCC 76949 68514476949Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc0.118 "€178.35
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476946 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN9BCD 76946 68514476946Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc0.118 "€178.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY BWC41 3 / 8x1 / 4 csatoló harmonikák, 3/8 x 1/4 furatban
€64.24 /Mértékegység