LOVEJOY 68514476514 Pofa-csatlakozó agy kulcshornyal, 19/24 pókméret, 5/8 hüvelykes furat, alumínium | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514

LOVEJOY 68514476514 Pofa-csatlakozó agy kulcshornyal, 19/24 pókméret, 5/8 hüvelykes furat, alumínium

Tétel: AM7DDN Típus: 68514476514kereszthivatkozás: 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514
€240.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaSzilárd
színekEzüst
Csatolás típusaGS
CL méret0.08 "
G dimension0.63 "
HD dimenzió1.57 "
TH méret0.12 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.08 "
Hub anyagaAlumínium
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Hossz a furaton keresztül0.98 "
AnyagAlumínium
Max. Furat0.938 "
Max. Sebesség9550 rpm
Max. forgatónyomaték177 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)88 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.57 "
A csatolás teljes hossza2.6 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)M6
Pók mérete19/24
StílusUnott
Mérési rendszercsászári

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionCsavarlyuk méreteTérfogatméretHD dimenzióTH méretKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514476175 Pofa-csatlakozó agy, 28/38 pókméret, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony, alumínium | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476318 Pofa-csatlakozó agy, 19/24 pókméretű, 5/8 hüvelykes furatméret, 3/26 x 3/32 hüvelykes kulcshorony, alumínium | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476513 Pofa-csatlakozó agy, kulcshornyos, 19/24 pókméret, 7/8 hüvelykes furatméret, alumínium | CJ8PAC 685144765130.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476523 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, 19/24 pókméretű, 1/2 hüvelykes furatméret, alumínium | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476538 Pofa-csatlakozó agy, dupla nyílással, 38/45 pókméret, 1 3/4 hüvelykes furatméret, alumínium | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€373.19
LOVEJOY 68514476539 Pofa-csatlakozó agy, dupla nyílással, 38/45 pókméret, 1 1/2 hüvelykes furatméret, alumínium | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€355.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476514 Pofa-csatlakozó agy kulcshornyal, 19/24 pókméret, 5/8 hüvelykes furat, alumínium
€240.89 /Mértékegység