LOVEJOY 68514476319 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.75 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső, acél | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW és SS

LOVEJOY 68514476319 Csap és blokk U-csukló, Egyetlen csatlakozás, 0.75 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső átmérő, acél

Tétel: AN9BFC Típus: 68514476319Kereszthivatkozás: 76319/NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS
€579.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
B furat1 / 2 "x 3 / 4"
Furatmélység1.06 "
Térfogatméret1/2 "és 3/4"
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Kocka hüvelyk5.85938 Cu. Ban ben
Ízület típusaNB típus
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Kulcsméret1/8" x 1/16" x 3/16" x 3/32"
Főcsap magassága (E méret)1.88 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség6000 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.25 "
Teljes hossz3.75 "
Csavar menet átm.1 / 4 "-20
Csavarmenet hüvelykenként1 / 4 "-20
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20
MéretNB8B
Statikus törési nyomaték2500 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusUniverzális csukló NB típus
kötet5.85938 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514449739 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső átmérő, acél | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€258.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514446728 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, acél | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€309.73
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514450331 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.75 hüvelykes furat, 1.50 hüvelykes külső átmérő, acél | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€309.73
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444378 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 1.00 hüvelykes furat, 2.00 hüvelykes külső, acél | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 hüvelyk-font.Acél5 / 16-18€440.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444041 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 2500 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476298 Univerzális csukló, 2 hüvelyk átmérőjű, 5.440 hüvelyk hosszúság, 10500 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476319 Csap és blokk U-csukló, Egyetlen csatlakozás, 0.75 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső átmérő, acél
€579.00 /Mértékegység