Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476266 agy, 3.150 átmérőjű, 4.490 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CM7YNJ Típus: 68514476266
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
€251.39 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
FuratSpeciális spline furat
TérfogatméretNA
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ38/45
Csatolás típusaCJ
HD dimenzió3.15 "
Hub stílusB
Hossz a furaton keresztül1.770 "
AnyagPor fém
Max. Furat1.75 "
Max. Sebesség7100 rpm
Max. forgatónyomaték3360 hüvelyk-font.
Min. Furat1.380 "
Névleges nyomaték1680 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.3.150 "
A csatolás teljes hossza4.490 "
Csavar menet átm.1 / 2 "-13
Csavarmenet hüvelykenként1 / 2 "-13
Spline méret14T Spline 12/24 DP
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet14.06672 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességFurat típusaszínekMax. forgatónyomatékMin. FuratDia kívül.A csatolás teljes hosszaCsavar menet átm.Ár
LOVEJOY 68514476505 Pofás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ42/55, horga, fémpor | AN9BDT 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP 685144765056000 rpmSpeciális spline furatSzürke4690 hüvelyk-font.1.02 "3.74 "4.96 "3 / 8 "-16€262.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476266 agy, 3.150 átmérőjű, 4.490 hüvelyk hosszú
€251.39 /Mértékegység