LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 Inch Dia., 3.54 Inch Length

Tétel: CM7YMT Típus: 68514472554

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.050 "
Térfogatméret25mm
Furat típusaUnott
színekFémes
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ28
Csatolás típusaCJ
G dimension0.790 "
HD dimenzió1.890 "
U méret1.100 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.100 "
Hub stílusA
Keyway mélység8mm x 3.3mm
Kulcsszélesség8mm x 3.3mm
Hossz a furaton keresztül1.380 "
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.90 fok
Max. Axiális elmozdulás0.0600 "
Max. Furat1.1 "
Max. Sugárirányú torzulás0.0100 "
Max. Sebesség8500 rpm
Max. forgatónyomaték1680 hüvelyk-font.
Min. Furat0.470 "
Névleges nyomaték840 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.560 "
A csatolás teljes hossza3.540 "
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.590 "
Pók belső átmérője1.180 "
Pók külső átmérője2.560 "
Pókvastagság (W méret)0.590 "
StílusUnott
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet11.96520 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514472006 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 35 mm kulcshorony | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A agy, 25 mm-es kulcshorony | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm reteszhorony SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 14 mm, Porított fém | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472004 Pofás tengelykapcsoló-agy, Reteszeléssel, Furatméret 30 mm, Porított fém | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472538 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 24 tengelykapcsoló méret, 14 mm-es kulcshorony | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW POFA KAPCSOLÓ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472542 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Acél | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 Inch Dia., 3.54 Inch Length