LOVEJOY 68514472247 Pofa-csatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, ívelt pofa | AN8CMY 72247 / GS 38 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472247 Állkapocscsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, görbe állkapocs

Tétel: AN8CMY Típus: 68514472247Kereszthivatkozás: 72247 / GS 38 SPIDER 64D GREEN
€168.06 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGS sorozatú pók
Szögbeli eltérés0.8 fok
Tengelyirányú eltérés+0.070" és -0.027" között
Clamping Style Hub Max. Sebesség4750 rpm
színekZöld
Csatlakozó csavar méreteM8
Kocka hüvelyk7.0449 Cu.
CL méret0.12 "
HD dimenzió3.15 "
TH méret0.16 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.12 "
Dinamikus torziós merevség279837 in.-lbs./rad
Hossz a furaton keresztül1.77 "
Záróeszköz -stílusú hub Max. Sebesség9550 rpm
Anyaguretán
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+0.070 -0.027"
Max. Furat1.75 "
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)-30 fok 248 F-ig
Max. forgatónyomaték7168 hüvelyk-font.
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték3584 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-20 fok 230 F-ig
Dia kívül.3.15 "
Radiális eltérés0.003 "
Radiális merevség36999 hüvelyk-font.
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.59 "
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.59 "
Állítsa be a csavaros stílusú agyat max. Sebesség5950 rpm
Parti keménység64 D part
Pók külső átmérője3.15 "
Pók mérete38
Pókvastagság (W méret)0.71 "
Pók típusaGS
Statikus torziós merevség93279 in.-lbs./rad
Készletméretek14 a 55
StílusSzilárd
Hőmérséklet-20-230 ° F
Temp. Hatótávolság-30-248 ° F
Vastagság0.71 "
kötet7.0449 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSStílusRadiális merevségCsatlakozó csavar méreteÁr
LOVEJOY 68514467258 Elasztomer pók, sárga | AJ2XCF 6851446725842uretánSárga2345 hüvelyk-font.GSSzilárd13887 hüvelyk-font.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Elasztomer pók, piros | AJ2XFX 6851446725738uretánPiros2876 hüvelyk-font.GSSzilárd25146 hüvelyk-font.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Pofacsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, ívelt pofa | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A YELLOW 6851446725224uretánSárga309.8 hüvelyk-font.GSSzilárd8458 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467254 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, sárga | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A SÁRGA 6851446725428uretánSárga840.8 hüvelyk-font.GSSzilárd10173 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467253 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED 6851446725324uretánPiros531 hüvelyk-font.GSSzilárd14630 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467261 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretánPiros4646 hüvelyk-font.GSSzilárd33890 hüvelyk-font.M10€99.22
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467255 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretánPiros1416 hüvelyk-font.GSSzilárd18288 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472247 Állkapocscsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, görbe állkapocs
€168.06 /Mértékegység