Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514470017 SS típusú agy SS100, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UGX 70017

LOVEJOY 68514470017 SS típusú agy SS100, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony

Raktáron
Tétel: AC9UGX Típus: 68514470017Kereszthivatkozás: 70017
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
€242.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS típusú hub
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó méreteSS100
Csatolás típusaSS
G dimension0.71 "
Agy hossza2.09 "
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat1.375 "
Min. Furat0.437 "
Dia kívül.2.54 "
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagAgy hosszaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514470007 SS típusú agy SS075, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 hüvelykes kulcshorony | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rozsdamentes acél1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470008 SS típusú agy SS075, 5/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rozsdamentes acél1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470009 SS típusú agy SS075, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rozsdamentes acél1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470011 SS típusú agy SS095, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 hüvelykes kulcshorony | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rozsdamentes acél1.34 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470012 SS típusú agy SS095, 5/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Rozsdamentes acél1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470013 SS típusú agy SS095, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Rozsdamentes acél1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470014 SS típusú agy SS095, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Rozsdamentes acél1.52 "SS€198.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514470017 SS típusú agy SS100, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony
€242.46 /Mértékegység