LOVEJOY 68514466765 agy, 3.150 hüvelyk átmérő, 2.590 hüvelyk hosszúság, 0.710 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YMK Típus: 68514466765

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1 fok
Térfogatméret45mm
Furat típusaUnott
színekFémes
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ38/45
Csatolás típusaCJ
G dimension23.88mm
HD dimenzió80.01mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.05mm
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység14mm x 3.8mm
Kulcsszélesség14mm x 3.8mm
Hossz a furaton keresztül44.96mm
AnyagPor fém
Max. Axiális elmozdulás0.0700 "
Max. Furat45mm
Max. Sugárirányú torzulás0.0110 "
Max. Sebesség7100 rpm
Max. forgatónyomaték380 Nm
Min. Furat35mm
Névleges nyomaték190 Nm
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.80mm
A csatolás teljes hossza65.79mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét14.99mm
Pók belső átmérője38mm
Pók külső átmérője80mm
Pókvastagság (W méret)18mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet25.69928 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514461151 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 14/16 tengelykapcsoló méret, 12 mm-es kulcshorony | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPor fémCJ€32.32
LOVEJOY 68514461104 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ sorozat, 24/32 tengelykapcsoló méret, 24 mm furat | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPor fémCJ€52.95
LOVEJOY 68514461154 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 19 mm, porított fém | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NANincs KeywayB39.88mm38.86mmPor fémCJ€17.99
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461156 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Porított fém | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPor fémCJ€31.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514460881 Pofa-csatlakozó agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 22-38 mm, porított fém | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NANincs KeywayB65.02mm52.58mmPor fémCJ€44.62
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461165 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 19 mm, porított fém | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€59.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514461113 Pofás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ28/38, 38 mm furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPor fémCJ€63.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514466765 agy, 3.150 hüvelyk átmérő, 2.590 hüvelyk hosszúság, 0.710 hüvelyk vastagság