Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514458624 AL Coupling Hub AL099 Coupling Size, 14 mm Bore Size, 5 x 2.3 mm Keyway | AJ2XCN

LOVEJOY 68514458624 AL tengelykapcsoló agy AL099 tengelykapcsoló mérete, 14 mm-es furat, 5 x 2.3 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XCN Típus: 68514458624

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret14mm
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL099
Csatolás típusaAL
G dimension19.05mm
SL méret11.18mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1200 RPM6hp
HP besorolás @ 1800 RPM9.1hp
HP besorolás @ 3600 RPM18 hp
Agy hossza45.21mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 2.3 mm x mm
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
Kulcsszélesség5 2.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül26.16mm
AnyagAlumínium
Max. Furat30mm
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat13mm
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.644 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték35.93 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.52.32mm
Teljes hossz71.37mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc6 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc9.1 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.5 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514458627 AL tengelykapcsoló agy AL099 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAlumínium35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 AL tengelykapcsoló agy AL095 tengelykapcsoló méret, 20 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAlumínium21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 AL tengelykapcsoló agy AL110 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAlumínium89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 19 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAlumínium4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló méret, 35 mm furat, 10 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAlumínium140.1 Nm5000 rpm€109.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458624 AL tengelykapcsoló agy AL099 tengelykapcsoló mérete, 14 mm-es furat, 5 x 2.3 mm-es kulcshorony
€41.83 /Mértékegység