Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514458560 Pofa tengelykapcsoló LC095, 19 mm-es furatméret, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Pofa tengelykapcsoló LC095, 19 mm-es furatméret, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XDA Típus: 68514458560
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
€39.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
kb. Furat38.1mm
Térfogatméret19mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC095
Csatolás típusaLC
Dimenzió CBD64.52mm
G dimension12.7mm
SL méret11.18mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül25.4mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat29mm
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat11mm
Tehetetlenségi pillanat WR20.89 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték21.92 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.53.59mm
Teljes hossz63.5mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc0.31 kW
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514458575 Pofa tengelykapcsoló LC190, 28 mm-es furatméret, 8 x 3.3 mm-es kulcshorony | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmSzinterelt vas195.24 Nm€236.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Pofa tengelykapcsoló LC095, 19 mm-es furatméret, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony
€39.55 /Mértékegység