Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, 28 mm Bore Size, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Pofa tengelykapcsoló LC190, 28 mm-es furatméret, 8 x 3.3 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XGU Típus: 68514458575
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
€236.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
kb. Furat74.68mm
Térfogatméret28mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC190
Csatolás típusaLC
Dimenzió CBD127.25mm
G dimension25.4mm
SL méret22.35mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM32.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM49hp
HP besorolás @ 3600 RPM97.2 hp
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység8 3.3 mm x mm
Kulcsméret8 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség8 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül49.28mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat54mm
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat19mm
Tehetetlenségi pillanat WR239.256 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték195.24 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.114.3mm
Teljes hossz123.95mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc32.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc49 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc2.7 kW
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514458560 Jaw Coupling LC095, 19 mm Bore Size, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmSzinterelt vas21.92 Nm€39.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Pofa tengelykapcsoló LC190, 28 mm-es furatméret, 8 x 3.3 mm-es kulcshorony
€236.72 /Mértékegység