LOVEJOY 68514456696 Mozgásvezérlő csatlakozó, 17 hüvelyk lbs nyomaték, 1.102 hüvelyk átmérő, 148.99 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YGP Típus: 68514456696

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret12mm
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES112
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)39 g
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül7mm
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat12mm
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat8mm
Tehetetlenségi nyomaték148.9900 font négyzetméterben
Névleges nyomaték17 hüvelyk-font.
Dia kívül.28mm
Teljes hossz28mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Series ofES sorozat
Állítsa be a csavar méretétM6
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség409.30 in.-lbs./rad
kötet1.33827 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.TérfogatméretCsatlakozó méreteTeljes hosszÁllítsa be a csavar méretétTorziós merevségkötetHossz a furaton keresztülÁr
LOVEJOY 68514456682 Egysugaras tengelykapcsoló, 6 x 6 mm furattal | AL2LEB 56682 / ES-100 6MM X 6MM CPLG 68514456682-6mmES100-----€109.09
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456666 mozgásvezérlő csatlakozó, 1.80 hüvelyk lbs nyomaték, 0.512 hüvelyk átmérő, 2.73 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGC 6851445666613mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. ban ben.3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456670 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGD 6851445667019mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456672 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGE 6851445667219mm5mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456674 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGF 6851445667419mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456684 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGJ 6851445668425mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456686 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGK 6851445668625mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456696 Mozgásvezérlő csatlakozó, 17 hüvelyk lbs nyomaték, 1.102 hüvelyk átmérő, 148.99 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség