BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex keverő, többfejjel, vezetékes kábellel, 230V | CH6FML

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex keverő, több fejjel, vezetékes kábellel, 230 V

Tétel: CH6FML Modell: BV1005-E
€434.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvénylő
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8479820040

Termék részletek:

A Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer örvénykeverő ideális csövek belsejében lévő tartalom vortexelésére vegyi, laboratóriumi és vizsgálati alkalmazásokban. Egyedülálló Multi-Head kialakítása hagyományos csészefejjel rendelkezik az általános keverési alkalmazásokhoz, miközben maximum nyolc mikrocsövet tartalmaz.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer örvénykeverő erős 180 W-os motorral rendelkezik, amely 230 V, 0.75 A és 50 Hz tápellátással rendelkezik.
  • Folyamatos vagy érintéses üzemmódokkal rendelkezik a felhasználó-specifikus keveréshez.
  • Ez a vortexer 200 és 3200 ford./perc között változtatható fordulatszámot kínál.
  • Meghajtórendszere Q-Drive technológiával rendelkezik a sima, egyenletes örvénylés érdekében, miközben megakadályozza a vibrációt és a zajt.
  • Ez a keverő hűtőkamra/inkubátor kompatibilis a tubus tartalmának biztonságos tárolására.
  • Járásmentes szívólábakkal rendelkezik, így biztonságosan szerelhető asztalra vagy magasba.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági funkciókat tartalmaz ez a Benchmark Scientific BV1005-E örvénykeverő?

A. A Benchmark Scientific Mortexer sorozatú örvénykeverők kiömlésbiztos elektronikus vezérlőkkel vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák a cső tartalmának véletlen kiömlése miatti károkat.

K. Milyen üzemi hőmérsékletű ez a Benchmark Scientific BV1005-E örvénykeverő?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer örvénykeverő 4 és 45 °C közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Mi a pályája ennek a Benchmark Scientific BV1005-E örvénykeverőnek?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer örvénykeverő 3 mm-es pályával rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200-3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110 BV1005115€454.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex keverő, több fejjel, vezetékes kábellel, 230 V
€434.14 /Mértékegység