LOVEJOY 68514455473 tengelykapcsoló agy, H4067 tengelykapcsoló méret, 3-1/4 hüvelykes nyers furat

Tétel: CJ8PAX Típus: 68514455473

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
TérfogatméretNA
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteH4067
Csatolás típusaH
HD dimenzió9.750 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
Agy hossza9.130 "
Hub stílus3
Hossz a furaton keresztül6.250 "
AnyagLágyvas
Max. Furat6.250 "
Max. Sebesség1800 rpm
Min. Furat3.250 "
Névleges nyomaték88224 hüvelyk-font.
Pofák száma7
Dia kívül.13.250 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1680 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2520 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc140 hp
Durva állomány furat3 1 / 4 "
Mérési rendszercsászári
kötet1602.88563 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.86

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges nyomatékCsatlakozó méreteHD dimenzióDia kívül.A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / percA névleges teljesítmény 1,800 fordulat / percA névleges teljesítmény 100 fordulat / percDurva állomány furatÁr
LOVEJOY 68514448070 tengelykapcsoló agy, H3067 tengelykapcsoló, 2 1/8 hüvelykes nyers furat | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514447878 tengelykapcsoló agy, H3667 tengelykapcsoló méret, 3 hüvelyk durva alapfurat | CJ8PAV 6851444787864812 hüvelyk-font.H36678.750 "120 "1236 hp1851 hp103 hp3"-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514450883 tengelykapcsoló agy, H3567 tengelykapcsoló méret, 2-5/8 hüvelyk durva alapfurat | CJ8PAW 6851445088346632 hüvelyk-font.H35677.750 "110 "888 hp1332 hp74 hp2 5 / 8 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455477 tengelykapcsoló agy, H4567 tengelykapcsoló méret, 3-1/2 hüvelyk durva alapfurat | CJ8PAY 68514455477119700 hüvelyk-font.H456710.750 "14.500 "2280 hp-190 hp3 1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514455473 tengelykapcsoló agy, H4067 tengelykapcsoló méret, 3-1/4 hüvelykes nyers furat