LOVEJOY 68514452030 Kuplung adapter agy, RRC280 tengelykapcsoló méret, 1 1/4 hüvelykes furat

Tétel: CM7YZC Típus: 68514452030

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Térfogatméret1 1 / 4 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteRRC280
Csatolás típusaRRC
Méret CD7.810 "
HD dimenzió5.5 "
SL méret10 "
Hub stílus4
Hub típusaTávközpont
Hossz a furaton keresztül2.470 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat3.375 "
Min. Furat1.250 "
Dia kívül.7.500 "
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13
kötet74.71750 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteDia kívül.Dia Dia.Szálak hüvelykenkéntkötetMéret CDÁr
LOVEJOY 68514455770 Kuplung adapter agy, RRC226 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furatméret | CM7YZA 685144557700.875 "7 / 8 "RRC2265.160 "1 / 2 "-131 / 2 "-1348.20730 cu. ban ben.5.500 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455771 Kuplung adapter agy, RRC276 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furatméret | CM7YZB 685144557710.875 "7 / 8 "RRC2766.18 "1 / 2 "-131 / 2 "-1361.75000 cu. ban ben.6.500 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455772 Kuplung adapter agy, RRC285 tengelykapcsoló méret, 1 1/4 hüvelykes furatméret | CM7YZD 685144557721.250 "1 1 / 4 "RRC2858.500 "1 / 2 "-131 / 2 "-13121.25750 cu. ban ben.8.880 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455773 Kuplung adapter agy, RRC295 tengelykapcsoló méret, 1 1/2 hüvelykes furatméret | CM7YZE 685144557731.5 "1 1 / 2 "RRC2959.12 "1 / 2 "-131 / 2 "-13116.18750 cu. ban ben.9.560 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455774 Csatlakozó adapter agy, RRC2955 tengelykapcsoló méret, 1 3/4 hüvelykes furatméret | CM7YZF 685144557741.750 "1 3 / 4 "RRC29559.12 "5 / 8 "-115 / 8 "-11116.18750 cu. ban ben.9.560 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514452030 Kuplung adapter agy, RRC280 tengelykapcsoló méret, 1 1/4 hüvelykes furat