Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514448973 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 8 mm furatméret, kulcshorony nélkül | AJ2XFB

LOVEJOY 68514448973 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló mérete, 8 mm furatméret, kulcshorony nélkül

Raktáron
Tétel: AJ2XFB Típus: 68514448973
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
€14.58 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret8mm
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL075
Csatolás típusaAL
G dimension12.7mm
SL méret7.87mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.14hp
HP besorolás @ 1200 RPM1.68hp
HP besorolás @ 1800 RPM2.57hp
HP besorolás @ 3600 RPM5.04 hp
Agy hossza33.27mm
Hub stílus2
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül20.57mm
AnyagAlumínium
Max. Furat22mm
Max. Sebesség11000 rpm
Min. Furat6mm
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.121 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték10.17 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.38.86mm
Teljes hossz53.85mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1.68 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2.57 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.14 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514456137 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 20 mm furatméret, kulcshorony nélkül | AJ2XGY 68514456137AL07520mmNincs Keyway220.57mmAlumínium10.17 Nm11000 rpm€14.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514448973 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló mérete, 8 mm furatméret, kulcshorony nélkül
€14.58 /Mértékegység