Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514445961 Univerzális csukló, 1.75 hüvelyk átmérő, 5.00 hüvelyk hosszúság, 10680 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YFC Típus: 68514445961
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
€299.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A1 x 1 "
B furat1 x 1 "
Furatmélység1.380 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete1 / 4 "x 1 / 8"
Ízület típusaD-Type
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)2.5 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat1.000 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.75 "
Teljes hossz5.00 "
Állítsa be a csavar méretét5 / 16 "-11
MéretD11B
Statikus törési nyomaték10680 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet15.3125 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0035

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514444055 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, acél | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 hüvelyk-font.Acél-€177.38
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445151 kardáncsukló, hossza 3.75 hüvelyk, acél | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€152.04
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445688 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "és 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€152.04
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444398 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, acél | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 hüvelyk-font.Acél-€286.86
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444286 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 hüvelyk-font.Acél10-24€130.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458227 kardáncsukló, hossz 7 hüvelyk, acél | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 hüvelyk-font.Acél3 / 8-16€659.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514449452 kardáncsukló, hossz 2.68 hüvelyk, acél | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445961 Univerzális csukló, 1.75 hüvelyk átmérő, 5.00 hüvelyk hosszúság, 10680 hüvelyk font törési nyomaték
€299.33 /Mértékegység