Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ8 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB

APPROVED VENDOR 1PYZ8 sárgaréz golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB2ZMB Modell: 1PYZ8
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
€43.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúAcél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ9 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Acél vinil markolattal3 / 8 "€42.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA1 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Acél vinil markolattal1 / 2 "€53.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA2 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Acél vinil markolattal3 / 4 "€66.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA3 sárgaréz golyóscsap 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Acél vinil markolattal1"€85.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA5 sárgaréz golyóscsap 3 utas Fnpt 1-1/2 In | AB2ZNG 1PZA5Acél vinil markolattal1.5 "€219.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA6 sárgaréz golyóscsap 3 utas Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Rozsdamentes acél vinil markolattal2"€420.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ8 sárgaréz golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1/4 In
€43.15 /Mértékegység