LOVEJOY 68514445304 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszúság, acél | AL8VMQ 45304 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW és SS BE

LOVEJOY 68514445304 csap és blokk U-csukló, egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszú, acél

Tétel: AL8VMQ Típus: 68514445304Kereszthivatkozás: 45304/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
€183.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.06 "
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa5 / 8 "x 5 / 8"
Kocka hüvelyk5.85938 Cu. Ban ben
Ízület típusaD Típus
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Főcsap magassága (E méret)1.88 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.25 "
Teljes hossz3.75 "
Csavar menet átm.1 / 4 "-20
Csavarmenet hüvelykenként1 / 4 "-20
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20
MéretD8B
Statikus törési nyomaték5220 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet5.85938 cu. ban ben.

Jellemzők:

  • Lovejoy 68514445304 D-típusú kardáncsukló, blokk kialakítással és szabványos csappal, amely képes kezelni a szögeltéréseket és akár 25 fokos, illetve 1750 ford./perc sebességet.
  • Ez a fúrt stílusú, reteszhorony méretű egység 1/4-20-as rögzítőcsavarral megmunkálás nélkül is könnyedén ráfér a tengelyekre.
  • -30 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni.
  • Ez az egycsuklós konfiguráció nagy nyomatékkapacitást és torziós merevséget tesz lehetővé.
  • Konzisztens fordulatszám-arányt biztosít a hajtó és a hajtott tengely között, így ideális ventilátorokhoz, kompresszorokhoz, nyomdagépekhez, szerszámgépekhez és textilipari gépekhez, amelyeknek szerény erőátvitelre van szükségük.
  • Csizma (külön megvásárolható) kopásvédelemre ajánlott, mivel úgy tervezték, hogy megvédjék az U-csuklót a kenőanyagok megtartásával és a szennyeződések bejutásának megakadályozásával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a kulcshornyos és a kulcs nélküli zárrendszerek között?

A. A pofás tengelykapcsoló agyakban van egy kivágott rés, úgynevezett reteszhornyok, amelyek a tengelykulcsokba illeszkednek. Ezek a gombok javítják a forgatónyomatékot és megakadályozzák a csúszást, valamint csökkentik a rezgések és a holtjáték okozta veszteségeket (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között). Egyes alkalmazásokhoz azonban nincs szükség kulcsokra, mivel a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak csak rögzítőcsavarokat használnak a nyomaték átvitelére. A kulcs nélküli agyak ideálisak olyan helyzetekben, amelyek akkor is érintetlenek, ha a tengelyek megcsúsznak.

K. Mi a különbség a rögzítőcsavaros és a szorítócsavaros gerenda tengelykapcsolók között?

V. Az előbbi típusnál az állítócsavarok a hajtott tengelyhez nyomódnak, hogy a rögzítőcsavaros tengelykapcsolókat nagy nyomaték alatt tartsák. A bilincscsatlakozók viszont egy- és kétrészes kivitelben készülnek. A rögzítőcsavaros tengelykapcsolókhoz képest nagyobb tartóerővel rendelkeznek, anélkül, hogy a tengelyt károsítanák.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514444055 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, acél | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 hüvelyk-font.Acél-€177.38
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445151 kardáncsukló, hossza 3.75 hüvelyk, acél | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€152.04
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445688 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "és 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 hüvelyk-font.Acél1 / 4-20€152.04
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444398 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, acél | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 hüvelyk-font.Acél-€286.86
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444286 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 hüvelyk-font.Acél10-24€130.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458227 kardáncsukló, hossz 7 hüvelyk, acél | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 hüvelyk-font.Acél3 / 8-16€659.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514449452 kardáncsukló, hossz 2.68 hüvelyk, acél | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445304 csap és blokk U-csukló, egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszú, acél
€183.97 /Mértékegység