LOVEJOY 68514444392 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló méret, 50 mm furat, 4.5 hüvelykes külső átmérő | AL2CZJ 44392

LOVEJOY 68514444392 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 50 mm furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AL2CZJ Típus: 68514444392Kereszthivatkozás: 44392
€168.06 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret50mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL190
Csatolás típusaL
G dimension25.4mm
SL méret22.35mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM2.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM32.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM49hp
HP besorolás @ 3600 RPM97.2 hp
Agy hossza74.68mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység14 3.8 mm x mm
Kulcsméret14 3.8 mm x mm
Kulcsszélesség14 3.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül49.28mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat55mm
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat19mm
Névleges nyomaték195 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.114.3mm
Teljes hossz123.44mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc32.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc49 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc2.7 hp
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444392 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 50 mm furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő
€168.06 /Mértékegység