LOVEJOY 68514444006 tengelykapcsoló agy, RRSC150 tengelykapcsoló mérete, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony mérete

Tétel: CJ8PBK Típus: 68514444006

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékagy
Térfogatméret1 3 / 8 "
Furat típusaUnott
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteRRSC150
Csatolás típusaRRSC
Méret CD4.440 "
CL méret0.120 "
SL méret0.620 "
Agy hossza2.63 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 / 16 "x 5 / 32"
Kulcsszélesség5 / 16 "x 5 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.875 "
Min. Furat0.625 "
Dia kívül.3.75 "
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.3 / 8 "-16
Szálak hüvelykenként3 / 8 "-16
kötet36.98438 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagAgy hosszaÁr
LOVEJOY 68514445279 tengelykapcsoló agy Rrs190, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XBE 68514445279RRS 1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Szinterelt vas2.82 "€236.72
LOVEJOY 68514451672 Csatlakozóagy Rrs090, 1 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLR 68514451672RRS 0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Szinterelt vas1.24 "€33.80
LOVEJOY 68514441228 tengelykapcsoló agy Rrs090, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony | AK4AVZ 41228 68514441228RRS 0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Szinterelt vas1.24 "€21.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438155 tengelykapcsoló agy Rrs100, 1 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 kulcshorony | AK4AYV 38155 68514438155RRS 1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.97 "€60.71
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438150 tengelykapcsoló agy Rrs095, 1-1/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 kulcshorony | AK4AZA 38150 68514438150RRS 0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Szinterelt vas1.43 "€33.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438153 tengelykapcsoló agy Rrs100, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony | AK4AZD 38153 68514438153RRS 1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.97 "€60.71
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438147 tengelykapcsoló agy Rrs095, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony | AK4AZV 38147 68514438147RRS 0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Szinterelt vas1.43 "€33.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444006 tengelykapcsoló agy, RRSC150 tengelykapcsoló mérete, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony mérete