LOVEJOY 68514438147 Rrs095 tengelykapcsoló agy, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony

Cikkszám: AK4AZV Típus: 68514438147Kereszthivatkozás: 38147
€40.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRRS típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaUnott
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteRRS 095
Csatolás típusaRRS
Méret CD2.5 "
CL méret0.09 "
SL méret0.43 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.09 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.31hp
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza1.43 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.125 "
Max. Sebesség3600 RPM
Min. Furat0.437 "
Névleges nyomaték194 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.11 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagAgy hosszaÁr
LOVEJOY 68514445279 tengelykapcsoló agy Rrs190, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XBE 68514445279RRS 1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Szinterelt vas2.82 "€236.72
LOVEJOY 68514451672 Csatlakozóagy Rrs090, 1 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLR 68514451672RRS 0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Szinterelt vas1.24 "€33.80
LOVEJOY 68514441228 tengelykapcsoló agy Rrs090, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony | AK4AVZ 41228 68514441228RRS 0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Szinterelt vas1.24 "€21.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438155 tengelykapcsoló agy Rrs100, 1 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 kulcshorony | AK4AYV 38155 68514438155RRS 1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.97 "€60.71
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438150 tengelykapcsoló agy Rrs095, 1-1/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 kulcshorony | AK4AZA 38150 68514438150RRS 0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Szinterelt vas1.43 "€33.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438153 tengelykapcsoló agy Rrs100, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony | AK4AZD 38153 68514438153RRS 1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.97 "€60.71
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514438157 tengelykapcsoló agy Rrs100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 kulcshorony | AK4BAD 38157 68514438157RRS 1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.97 "€60.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514438147 Rrs095 tengelykapcsoló agy, 3/4 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 kulcshorony
€40.10 /Mértékegység