A Lovejoy 68514441906 pofás tengelykapcsoló agyat szállítószalagokban, szivattyúkban és HVAC-rendszerekben használják két tengely összekapcsolására a nyomaték tengelyek közötti továbbítására, miközben lehetővé teszi az eltolódást, csökkenti a vibrációt és csillapítja az ütéseket.
Jellemzők:
- A Lovejoy L110 pofás tengelykapcsoló-agy két forgó tengelyt tud összekapcsolni, miközben alkalmazkodik a szögletes és párhuzamos tengelyeltérésekhez, és megakadályozza a fém-fém érintkezést, ezáltal elektromos szigetelést biztosít.
- Szinterezett vasszerkezettel rendelkezik a maximális szilárdság és a hatékony erőátvitel érdekében még magas hőmérsékleten is.
- A komplett szerelvény két agyat és egy pofa-csatlakozót tartalmaz (külön kapható).
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a pofa tengelykapcsoló agy korrózióálló?
V. A kiváló rozsda- és korrózióállóság érdekében minden fém alkatrészt korróziógátló anyaggal vonnak be.
K. Mi az axiális eltolódás?
A. A tengelyirányú eltérés azt jelzi, hogy az egyes tengelyek vagy tengelyek végei nem találkoznak. Párhuzamosak egymással, és amikor teljesen ki vannak húzva, a végek nem érnek össze. Ezt a fajta eltolódást „véglebegtetésnek” is nevezik, mivel a végek nem kapcsolódnak egymáshoz, és úgy tűnik, lebegtetett állapotban vannak.
K. Mik azok az állkapcsos pókok?
A. A pofa tengelykapcsoló pókjai csillapítják a tengelykapcsoló agyak közötti ütést, és kismértékű szög-, párhuzamos- és tengelyeltéréseket alkalmaznak. A pofa-csatlakozó agyakkal együtt működnek, hogy a legtöbb ipari gépben energiát adnak át.
K. Milyen típusú furattal rendelkezik ez a Lovejoy kuplung L110 hub?
Válasz
K. Ez a Lovejoy kuplung L110 agy ellenáll az olajnak és a vegyszereknek?
V. Igen, minden L típusú agyak SOX (NBR) gumiból készült elasztomer elemmel rendelkezik a tartósság és az olaj- és kémiai lebomlásokkal szembeni ellenállás érdekében.