Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514441335 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 38 mm furat, 84.33 mm külső átmérő | AA9FTZ 41335

LOVEJOY 68514441335 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 38 mm furat, 84.33 mm külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FTZ Típus: 68514441335Kereszthivatkozás: 41335
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
€93.27 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret38mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL110
Csatolás típusaL
G dimension22.35mm
SL méret19.05mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM1.26hp
HP besorolás @ 1200 RPM15.12hp
HP besorolás @ 1800 RPM23hp
HP besorolás @ 3600 RPM45.36 hp
Agy hossza65.02mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül42.67mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat42mm
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat16mm
Névleges nyomaték89.5 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.84.33mm
Teljes hossz107.19mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc15.12 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc1.26 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.206
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy L110 tengelykapcsolók három különálló alkatrészből állnak, kettő L110 pofa agyak és egy pók / betét ugyanabból a sorozatból.
    • Ezeket a tengelykapcsolókat két tengely összekapcsolására használják a forgási teljesítmény vagy nyomaték egyik tengelyről a másikra való átvitelére különféle ipari erőátviteli alkalmazásokban, például szállítószalagokon és mozgólépcsőkön.
    • A Lovejoy 68514441335 pofás tengelykapcsoló agy használható nyitott/szilárd középpontú, bronzból, Hytrel-ből, SOX (NBR) gumiból vagy uretánból készült pókokkal a szög- és párhuzamos tengelyeltérés beállítására, valamint az olaj/nedvesség okozta károsodások ellen.
    • Ez az egyenes pofájú tengelykapcsoló agy szinterezett vasból készült, amely 89.5 Nm névleges nyomatékkal és akár 5000 ford./perc fordulatszámmal is működik.
    • Hibabiztos kialakítású, amely összekapcsolódik, és megkönnyíti a folyamatos működést még akkor is, ha az elasztomer pók meghibásodik.
    • Reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza a tengelyek elcsúszását, vibrációját és holtjátékát.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441335 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 38 mm furat, 84.33 mm külső átmérő
€93.27 /Mértékegység