Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514441328 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló, 28 mm furatméret, 2.11 hüvelykes külső átmérőjű | AA9FRP 41328

LOVEJOY 68514441328 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló, 28 mm-es furatméret, 2.11 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FRP Típus: 68514441328Kereszthivatkozás: 41328
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
€39.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret28mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL095
Csatolás típusaL
G dimension13.21mm
SL méret11.18mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.31hp
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza38.61mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység8 3.3 mm x mm
Kulcsméret8 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség8 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül25.4mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat28mm
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték21.9 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.53.59mm
Teljes hossz63.75mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy L095 tengelykapcsolók két egységből állnak L095 pofás tengelykapcsoló agyak és egy pókot ugyanabból a sorozatból.
    • Ezt a Lovejoy 68514441328 csatlakozóagyat szabványos tengely-tengely csatlakozásokhoz tervezték erőátviteli alkalmazásokhoz
    • A Buna N spider, amely kompatibilis ezzel az agyvel, két tengelykapcsoló agy között helyezkedik el, és hibamentes működést biztosít fém-fém érintkezés nélkül
    • Ennek a tengelykapcsoló-agynak a merev vasszerkezete lehetővé teszi, hogy akár 194 hüvelyk-lb nyomatékot és akár 3600 ford./perc sebességet is kibírjon.
    • Egyenes pofaszerkezettel rendelkezik a maximális tapadás, valamint az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében
    • Ez a pofás tengelykapcsoló agy nem igényel kenést, és ellenáll a szennyeződéseknek, homoknak, zsíroknak, olajnak és nedvességnek
    • Azt is kiválaszthatja L095 tengelykapcsoló agyak különböző stílusok olyan márkáktól, mint a Lovejoy és a TB Woods.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441328 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló, 28 mm-es furatméret, 2.11 hüvelykes külső átmérő
€39.68 /Mértékegység