MARATHON MOTORS 213TTDBD6082 Close-Coupled Pump Motor, Open Dripproof, Face/Base Mounting, 3 HP, 230/460VAC, F | CT2FNV 52JA43

MARATHON MOTORS 213TTDBD6082 zárt csatolású szivattyúmotor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 3 LE, 230/460 VAC, F

Raktáron
Tétel: CT2FNV Típus: 213TTDBD6082Kereszthivatkozás: 52JA43

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,988.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MARATHON MOTORS 182TTDW17008 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 5 LE, 3, 500 adattábla RPM | CT2FNL 53DF24 182ttdw17008Összekapcsolt szivattyúmotor€2,013.27
MARATHON MOTORS 256TTDBD6085 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 10 LE, 230/460 VAC, F | CT2FNM 52JC64 256TTDBD6085Összekapcsolt szivattyúmotor€4,842.43
MARATHON MOTORS 256TTDBD6095 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 10 LE, 575 VAC | CT2FNN 52JC65 256TTDBD6095Összekapcsolt szivattyúmotor€5,144.82
MARATHON MOTORS 286TTDBD6085 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 20 LE, 230/460 VAC | CT2FNP 52JC66 286TTDBD6085Összekapcsolt szivattyúmotor€7,744.12
MARATHON MOTORS 256TTDBD6037 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 20 LE, 230/460 VAC, F | CT2FNQ 32UR14 256TTDBD6037Összekapcsolt szivattyúmotor€4,672.94
MARATHON MOTORS 284TTDBD6037 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 25 LE, 230/460 VAC | CT2FNR 32UR18 284TTDBD6037Összekapcsolt szivattyúmotor€5,941.54
MARATHON MOTORS 256TTDBD6012 zárt szivattyús motor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 25 LE, 230/460 VAC, F | CT2FNT 32UR12 256TTDBD6012Összekapcsolt szivattyúmotor€4,800.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDBD6082 zárt csatolású szivattyúmotor, nyitott cseppálló, homlokra/alapra szerelhető, 3 LE, 230/460 VAC, F
€2,988.86 /Mértékegység