LOVEJOY 68514439492 Távtartó karima, acél | AN2EHE 39492 / 40 DLT TÁVKÖR

LOVEJOY 68514439492 Távtartó karima, acél

Tétel: AN2EHE Típus: 68514439492Keresztszám: 39492 / 40 DLT TÁVKÖR
€237.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
színekFémes
Csatlakozó mérete40
Méret BC2.12 "
L méret0.5 "
P méret1.498–1.5 ”
Q méret0.09 "
R méret0.5 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)1 / 4-20 x 0.62 "
HP besorolás @ 100 RPM1.2hp
HP besorolás @ 1150 RPM13.8hp
HP besorolás @ 1750 RPM21hp
Hub stílusDelta
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat1.375 "
Max. Folyamatos nyomaték750 In.Lbs.
Min. Furat0.438 "
Dia kívül.4.38 "
Csúcs túlterhelési nyomaték1125 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)42 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)10.5 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusFlex-Link

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyamatos nyomatékCsatlakozó méreteMéret BCMin. FuratDia kívül.Csúcs túlterhelési nyomatékNévleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)Ár
LOVEJOY 68514439508 Csatlakozó karima, sajtolt acél | AL2HNQ 39508 / 60 DLT TÁVKÖR PKGD 685144395084100 In.Lbs.603.88 "0.75 "7.25 "6250 In.Lbs.228 hp57 hp€564.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439492 Távtartó karima, acél
€237.72 /Mértékegység