LOVEJOY 68514439508 Csatlakozó karima, sajtolt acél | AL2HNQ 39508 / 60 DLT TÁVKÖR PKGD

LOVEJOY 68514439508 Csatlakozó karima, sajtolt acél

Tétel: AL2HNQ Típus: 68514439508Kereszthivatkozás: 39508 / 60 DLT TÁVKÖR PKGD
€682.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
színekFémes
Csatlakozó mérete60
Méret BC3.88 "
L méret0.94 "
P méret2.623–2.625 ”
Q méret0.12 "
R méret0.94 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)3 / 8-16 x 0.88 "
HP besorolás @ 100 RPM6.5hp
HP besorolás @ 1150 RPM75hp
HP besorolás @ 1750 RPM114hp
Hub stílusDelta
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat2.5 "
Max. Folyamatos nyomaték4100 In.Lbs.
Min. Furat0.75 "
Dia kívül.7.25 "
Csúcs túlterhelési nyomaték6250 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)228 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)57 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)3 / 8-16
típusFlex-Link

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyamatos nyomatékCsatlakozó méreteMéret BCMin. FuratDia kívül.Csúcs túlterhelési nyomatékNévleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)Ár
LOVEJOY 68514439492 Távtartó karima, acél | AN2EHE 39492 / 40 DLT TÁVKÖR 68514439492750 In.Lbs.402.12 "0.438 "4.38 "1125 In.Lbs.42 hp10.5 hp€196.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439508 Csatlakozó karima, sajtolt acél
€682.69 /Mértékegység